カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • KVK(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TOTO(2)
  • カクダイ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 吉年(1)
  • SSPOWER(1)
  • ナリカ(1)
  • ナゴヤ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-23 lixil」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-8442S用締付工具(対辺13) INAX(LIXIL)

    SF-8442S用締付工具(対辺13)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合固定方法が馬蹄式の水栓金具タイプ締付工具対辺(mm)13
  • 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 立水栓用T形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用T形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • 取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)

    取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA

    INAX(LIXIL)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL)

    壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

    INAX(LIXIL)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
    タイプ1方全
  • バスタブ 浴槽 INAX(LIXIL)

    バスタブ 浴槽

    INAX(LIXIL)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    22日以内出荷
    シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
    仕様エプロンなし質量(kg)23色ホワイトタイプ和洋折衷タイプ内寸法(mm)1330×610×500機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様底面サイズ(mm)1138×506排水ボタン:左外寸法(mm)1500×750×560別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)対応色FW1満水容量(L)230
水廻り部材カテゴリ