カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- カクダイ(4)
- KVK(2)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

アフレ無排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷仕様アフレ無形状Sトラップ呼び径25呼び25寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップSトラップ(手洗器用)
ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。色ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ色ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)グリーン購入法適合
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷適合LF-HX360SYR/BW1・LF-HX360SYR(500)/BW1・LF-HX360SYRN/BW1・LF-HX360SYRN(500)/BW1・SF-500SY-MB2・SF-500SYN-MB2・SF-500SYN-MB3・SF-800SY・SF-800SYN