カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lixil a-4905」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 起動ボタンASSY INAX(LIXIL)

    起動ボタンASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • バス単水栓 INAX(LIXIL)

    バス単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
  • サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)

    サーモスタットバス水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    用途洗い場専用、壁付けタイプ呼び径(mm)13適合場所洗い場機能逆止弁付、高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、吐水口側セルフストップ付JIS規格JIS B 2061位置(吐水口)壁面より179mm吐水口長さ(mm)80
  • リチウム電池 INAX(LIXIL)

    リチウム電池

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)

    セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
    適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室機能サーモスタット付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
水廻り部材カテゴリ