カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,484)
  • 住設機器(367)
  • 建築金物(70)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(55)
  • 厨房用品(9)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(29,396)
  • SMC(10,258)
  • NAKANO(6,710)
  • ホンダ(6,227)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,499)
  • メディアカバーマーケット(4,812)
  • 三菱電機(2,701)
  • パナソニックコネクト(1,857)
  • 三菱ふそう(1,712)
  • KANA(片山チエン)(1,578)
  • NACHI(不二越)(1,563)
  • GAONA(ガオナ)(1,218)
  • SIEMENS(1,216)
  • MAZDA(マツダ)(1,141)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,130)
  • SAMTEC(1,075)
  • NAC(長堀工業)(1,066)
  • ニッサン(994)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(145)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

3,019件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
    用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
  • リチウム電池 INAX(LIXIL)

    リチウム電池

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
    仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
    仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    付属品乾電池単1形2本仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    6日以内出荷
    吐水も止水も手をかざすだけ。
    仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)

    センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池

    INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 排水コア INAX(LIXIL)

    排水コア

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
  • 自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    自動用洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(40件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
    適合品番CWA-67A
  • 便座ゴム足 INAX(LIXIL)

    便座ゴム足

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
    仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式

    INAX(LIXIL)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    4日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
    用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
  • フロートカップ INAX(LIXIL)

    フロートカップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小便FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    小便FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH
  • クリップリング INAX(LIXIL)

    クリップリング

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
  • マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    マルチ洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
    仕様マルチ洗浄ハンドル
  • 排水カゴ INAX(LIXIL)

    排水カゴ

    INAX(LIXIL)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボールタップ INAX(LIXIL)

    ボールタップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水方式横型(フレキホース)
  • フラッパー弁 INAX(LIXIL)

    フラッパー弁

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
  • ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムASSY

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • カプラー式逆止弁ソケット INAX(LIXIL)

    カプラー式逆止弁ソケット

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁付
  • 洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)

    洗面化粧台用鎖付ゴム栓

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)39.3
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレ 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレ 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在260グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在262水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
    仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
...
nacl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nacl