カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- APEM(11)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- FUNAHASHI(56)
- Micronic Europe B.V.(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NSK(日本精工)(32)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(11)
- イトーキ(18)
- タンガロイ(25)
- ナイキ(15)
- ホンダ(16)
- 三菱電機(2,554)
- 修理(22)
- 内田洋行(101)
- 扶桑精機(6)
- 日進医療器(車イス)(13)
- ブランドをもっと見る

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
水抜式逆止弁付接続ソケット
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷適合品番JF-NAH461SYN/SAB(JW)、JF-NAH461SYN(JW)、JF-WA505AN(JW)、LF-BB397SYN-MB(JW)、LF-NE397SYN-MB、LF-NH397SYN-MB
給水ホースセット
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷適合JF-NAB464SYX(JW)・JF-NAH461SY/SAB(JW)・JF-NAH461SY(JW)・JF-NAH461SYN/SAB(JW)・JF-NAH461SYN(JW)・JF-ND701(JW)
取付ブラネット
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷適合JF-NAA466SY(JW)・JF-NAB464SYX(JW)・JF-NAB466SYX(JW)・JF-NAH461SY/SAB(JW)・JF-NAH461SY(JW)