カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- 品川商工(11)
- TRUSCO(3)
- NOK(1)
- コクゴ(1)
- ノーリツ(38)
- フジキン(15)
- 京セラ(13)
- ナベヤ(13)
- CKD(6)
- 山本電機製作所(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- サンワサプライ(3)
- TORAY(東レ)(3)
- RS PRO(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 雅(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「tcv」の検索結果
特価

自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から18日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ
INAX(LIXIL)¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
定流量弁ASSY
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷適合品番AM-230CV1-LE、AM-230TCV1-LE、AM-300CV1-LE、AM-300CV1-LE1、AM-300TCV1-LE、AM-300TV1-LE、AM-300V1-LE、AM-300V1-LE1、AM-320CV1-LE、AM-320CV1-LE1、AM-320TCV1-LE、AM-320TV1-LE、AM-320V1-LE、AM-320V1-LE1
取替アダプター
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-780適合品番AM-300CV1-AT、AM-300TCV1-AT、AM-300TV1-AT、AM-300V1-AT