カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- TOTO(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- カクダイ(3)
- KVK(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「tl19 toto」の検索結果
特価

手洗衛生フラッシュ弁
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓