カテゴリ

  • 住設機器(15)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 摂津金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-3003w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12LINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6LINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター能力:700定格電流(A)7タンク容量(L)約6ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
即湯システム 単品 INAX(LIXIL)即湯システム 単品INAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
仕様わきあげ時間:約17分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:360電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約1.2温度(℃)わきあげ:約80定格電流(A)3.6本体質量(kg)約2.2、満水時:約3.4安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式電源プラグ設置極付タイプAC125V 15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W関連資料(2.17MB)出湯温度(℃)約36~給湯機器設定温度最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12LINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20LINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
即湯システム 単品 INAX(LIXIL)即湯システム 単品INAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
仕様わきあげ時間:約25分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:360電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約2温度(℃)わきあげ:約80定格電流(A)3.6本体質量(kg)約2.5、満水時:約4.5安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×90×492(突出部寸法含む)給水方式先止め式電源プラグ設置極付タイプAC125V 15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W関連資料(2.17MB)出湯温度(℃)約38~給湯機器設定温度最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20LINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8LINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)本体質量(kg)約8(満水時:約16)タンク容量(L)約8出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
給湯機器カテゴリ