カテゴリ
- 住設機器(19)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- ミヤコ(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ybc-z30h」の検索結果
特価

シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.67L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.67L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ色オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.63L)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.67L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.63L)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.63L)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)155
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)155
洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別)
INAX(LIXIL)¥85,980~税込¥94,578~1セット5日以内出荷から8日以内出荷洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550