カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
- ROCKBROS(ロックブロス)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- audison(4)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DJI(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- JOYN(7)
- OKW(4)
- Simplism(8)
- TSBIKE(3)
- ULAC(ユーラック)(4)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(11)
- サンフレックス(2)
- ナカバヤシ(4)
- メテックス(3)
- 大栄電線工業(8)
- ブランドをもっと見る
「ocm」の検索結果

頑丈ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
防犯ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
5桁頑丈ロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷【商品特徴】。鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】。ブランド:ROCKBROS。長さ:約57cm / 約87cm。重さ:約308g / 約438g。太さ:約1.8cm用途【用途】。この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。