カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- アールウィズエイチ
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RECOM(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(3)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- フジキン(1)
- 三菱ふそう(3)
- 和信化学工業(2)
- 東日製作所(7)

カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥12,675税込¥13,9431本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら