カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IPEVO
  • audison(1)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • PR Electronics(3)
  • SMC(2)
  • 東日製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db6n5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00 IPEVO

    IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00

    IPEVO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    23日以内出荷
    360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
    仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。色黒質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ