カテゴリ
- 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
- MARWI
- カルエンタープライズ(25)
- 北川鉄工所(17)
- ロックマンジャパン(15)
- カル・ミル(14)
- RealSense(11)
- SpotSee(5)
- KIBU(4)
- コダック(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- Withings(3)
- 東日製作所(2)
- ホンダ(2)
- RIDEA(2)
- インターネット(2)
- アールズ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- Bluemake(2)
- American Aparel(2)
- ブランドをもっと見る
「cals」の検索結果
特価

カートリッジベアリング
MARWI¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Headset:Canyon Acros AI-70用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.850 kN。Basic static load rating:1.630 kNサイズ35×44×5
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Shimano Hollowtech and Campagnolo Ultra Torque用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.660 kN。Basic static load rating:2.640 kNサイズ25×37×6
MAXベアリング
MARWI¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Lapierre. Santacruz. Transition. Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:3.480 kN。Basic static load rating:2.230 kNサイズ20×32×7
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7