カテゴリ
- 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
- MARWI
- Campagnolo(カンパニョーロ)(138)
- RIDEA(24)
- ParkTool(パークツール)(6)
- YBN(ヤーバン)(4)
- Ice Toolz(1)
- FSA(1)
- VISION(1)
「campagnolo」の検索結果
特価

カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Shimano Hollowtech and Campagnolo Ultra Torque用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.660 kN。Basic static load rating:2.640 kNサイズ25×37×6
セラミックベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic. Campagnolo. Sturmey Archer.HED. Hope. Fulcrum. Planet-X and many more brands。Frame(suspension pivot):Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8