カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- MARWI
- ダルトン(4)
- brembo(4)
- LONG(2)
- Electro Harmonix(2)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ADVANTEC(1)
- ユニテック(1)
- SCS(1)
- MANN-FILTER(1)
- Milescraft(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- TRW(1)
「duster」の検索結果

セラミックベアリング
MARWI¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
カートリッジベアリング
MARWI¥1,249税込¥1,3741個4日以内出荷Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands 。Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7