カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOOL TOOL
- MICROSOFT(1)
- SONY(ソニー)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- アテイン(2)
- キングソフト(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ソースネクスト(2)
- トレンドマイクロ(1)
- マイクロソフト(6)
- マカフィー(1)
- ロジクール(1)
- ローラン(9)
- 三恵社(1)
- 日本法令(2)
「access 2021」の検索結果
特価
関連キーワード

レーザーポインター
TOOL TOOL(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約20~25到達距離(m)100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら