カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOOL TOOL
  • ロジクール(5)
  • サンワサプライ(1)
  • Canon(1)
  • STC(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • プラス(VISION)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1000 logicool」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーポインター TOOL TOOL

    レーザーポインター

    TOOL TOOL(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
    用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
PCアクセサリーカテゴリ