カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MaxLinear
- モノタロウ(2)
- SMC(14)
- ニプロン(制御機器)(4)
- KITO(キトー)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 日本精器(1)
- AirTAC(1)
- StarTech.com(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vh 232 02」の検索結果

MaxLinear ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, SP3220EBCY-L
MaxLinear¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷RS-232ラインドライバ/レシーバ、EXAR.ExarはRS232シリアル通信規格(TIA/EIA-232ともいいます)の装置を幅広く提供しています。製品のデータレート範囲は、一般的な速度120kbps及び250kbpsを含む、20kbpsから1Mbpsに渡ります。.RS-232トランシーバはシングル5V電源から動作し、多くは3V程度の低い供給電圧でも動作します。強化ESD(静電気放電)、最大+/-15kVIEC61000-4-2、+/-15kVHBM(人体モデル)Exarの装置の大部分は、一般的な業界標準装置とピン及び仕様が適合し、直接ドロップイン交換できます。仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)5.1×4.5×1.05タイプ入力:シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応