カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • Phrozen
  • JAPANNEXT(112)
  • オーム電機(95)
  • ATEN(85)
  • NEC(75)
  • カシムラ(63)
  • EPSON(62)
  • エレコム(60)
  • サンワサプライ(59)
  • 多摩電子(54)
  • アドテック(48)
  • エアージェイ(43)
  • brother(ブラザー)(38)
  • omron(オムロン)(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • ELPA(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • EIZO(33)
  • StarTech.com(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC100 USB」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3DプリンターPhrozen
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3DプリンターRevo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。
ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3DプリンターPhrozen
619,800税込681,780
1台
6日以内出荷
堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)250本体質量(kg)35接続USB、 イーサネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680最大解像度XY:43(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度400(層/hr)光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降