カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- Phrozen
- BIG DAISHOWA(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mega3s」の検索結果
特価

フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)
Phrozen¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター
Phrozen¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240方式光造形方式(LCD技術)本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降