カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
絞り込み
ブランド
- Phrozen
- モノタロウ(1)
- SK本舗(53)
- Hydrangea(12)
- キコー技研(7)
- シグマ光機(6)
- アズワン(5)
- PADICO(パジコ)(4)
- BIVAR(4)
- 山本光学(3)
- ナリカ(3)
- ビューティフルエンジェル(3)
- OPTO SUPPLY(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- EXCELITAS TECH(2)
- Elut(2)
- オーム電機(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nm-405」の検索結果
特価

フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG
Phrozen¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷・高温な環境でも安定した性能を発揮し、熱変形温度(HDT) 80 ℃までに対応。一定の靭性を備えており、頑丈かつ柔軟なモデルを作成でき、工業用部品の印刷に最適な選択肢となります。機能的な樹脂パーツのプロトタイピングやクリエイティブな製作にも最適です。・この光硬化レジンはメーカーの3Dプリンターに最適化されており、また、ほとんどの405nm SLA/LCD/DLP式3Dプリンターにも対応。自動車部品、電子機器ケース、工業用部品、家庭用品、プロトタイプ製作など、幅広い用途に適しています。
Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター
Phrozen¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター
Phrozen¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240方式光造形方式(LCD技術)本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
CURE MEGA 8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機
Phrozen¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷超大型モデルの硬化を短時間で一度で可能に!。40x40x45cmの内部容量により、超大型モデルの硬化が可能で、複数回に分けて硬化していた造形物も一度で硬化できます。360度の方向からの安定した光量により、モデルの隅々まで光が行き渡り、均一で高品質な硬化を実現します。大切なモデルを長時間日光に当てる必要はありません。堅牢かつ機能的な設計により、モデルに塵やほこりを付けず、綺麗に仕上げます。長時間待つ必要はなく、時間を設定してスタートボタンを押すだけで、超高速硬化で時間を節約、一時間未満で満足のいく硬化を実現します。電源(AC V)100-240(50/60Hz)硬化時間(分)1-120光源(nm)405RoHS指令(10物質対応)対応
Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター
Phrozen¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。消費電力(W)120電源DC24V/5A本体質量(kg)14.3接続USB・イーサネット・Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516最大解像度XY:19×24(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度200(層/hr)光源(nm)405 リニアプロジェクションLED寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター
Phrozen¥619,800税込¥681,7801台6日以内出荷堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)250本体質量(kg)35接続USB、 イーサネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680最大解像度XY:43(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度400(層/hr)光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降