カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • MASTERTOOL
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(3)
  • 倉茂電工(21)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • KHD(7)
  • 協和ハーモネット(2)
  • KOWA(宏和工業)(17)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 品川電線(2)
  • 正和電工(1)
  • 長岡特殊電線(12)
  • BELDEN(8)
  • オーナンバ(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 伸興電線(5)
  • カワイ電線(5)
  • 大電(3)
  • 華陽電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq 2芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心電工ペンチ MASTERTOOL偏心電工ペンチMASTERTOOL
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
偏心電工ペンチ MASTERTOOL偏心電工ペンチMASTERTOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
5,298税込5,828
1本
当日出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃MASTERTOOL
5,498税込6,048
1本
11日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯