カテゴリ
- 作業工具(45)
- 安全保護具(18)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- MASTERTOOL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mastertool」の検索結果

VA線ストリッパ専用ホルダ
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。計算しつくされてたグリップの出しシロで、VA線ストリッパが最高に使いやすくなるホルダ。外側のホルダは取外し可能なので、ストリップ後の外皮を入れておき、作業後にホルダの中身だけを捨てることが出来る。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途VA線ストリッパ専用ホルダ。仕様落下防止ホックテープ・脱着可能・アタッチメント標準装備寸法(mm)160×110×125色ブラック、タグ:ブラック/ゴールド質量(g)142タイプVA線ストリッパ専用ホルダシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷脱着式コンベックスホルダーに対応。現場に応じて腰道具が簡単に変更が可能。室内工事~屋外工事までベルト数セット持っていたものが1本で完結。自分好みの腰道具が使えます。腰道具の交換時期も腰道具を買うだけで入れ替えて使用可能。付属のスペーサー使用でビットホルダーを組んでも動きにくい。用途メーカー問わずベルト通しタイプの腰袋が脱着式に。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80色ブラック質量(g)43タイプ脱着式コンベックスホルダ用対応【ビットホルダー】穴径:5mm、【アタッチメント】SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800生地1680デニール
ドライバ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のドライバーも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ドライバ差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×80×77色ブラック、タグ:ブラック/ゴールド質量(g)176タイプドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
フロートプレート
MASTERTOOL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
ハンギングブラケット
MASTERTOOL¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。用途工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO
ペンチドライバ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。ドライバーが下がってきにくい形状保持型ドライバ差しで、型崩れしにくい心材を使用しているので、カッターナイフ等でも使いやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチドライバー差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×140色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)216タイプペンチドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
オフセットビットホルダ コンベックスホルダ対応
MASTERTOOL¥3,698税込¥4,0681個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)76×36×80色ブラック質量(g)58タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800
偏心電工ニッパ
MASTERTOOL¥4,998税込¥5,4981本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
フロートプレート オフセットビットホルダ
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができ、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)84×26×80色ブラック質量(g)72タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)、ビットホルダー:穴径5mmベルト通し幅(mm)52
ペンチ差し3段 ホック付
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチ差し3段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)229タイプペンチ差し3段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
偏心電工ニッパ
MASTERTOOL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
偏心電工ニッパラウンド薄刃
MASTERTOOL¥5,498税込¥6,0481本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
電工ニッパ
MASTERTOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160色ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパ 薄刃フラット
MASTERTOOL¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパ
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190色ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
MASTERTOOL¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断全長(mm)220仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパラウンド薄刃
MASTERTOOL¥5,198税込¥5,7181本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
ウォーターポンププライヤー
MASTERTOOL¥3,698税込¥4,0681個当日出荷三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
偏心強力ニッパ
MASTERTOOL¥5,198税込¥5,7181個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断全長(mm)220仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯
スタンダードニッパ極
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581本当日出荷通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150色ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
マスターツールペンチ差し2段
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×100質量(g)174タイプペンチ差し2段生地1680デニール
ペンインパクト差し ホック付
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。左右に装着した場合でも安定するU字形状を採用しており、ペンドライバーの先端と溝の2点で受けているので下にずれ折りにくい設計。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンインパクト差し。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)188タイプペンインパクト差しシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
マスターツールペンチ差し3段
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。用途ペンチ差しとして。仕様落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100質量(g)224タイプペンチ差し3段生地1680デニール
マスターツール腰袋3段
MASTERTOOL¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。 大型カッターナイフもすっぽり収納。 外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。 他社製プラスチックインナーケース対応。用途腰袋として。仕様水抜き穴・底面プラスチック補強・ベルト通し逃がし寸法(mm)250×180×240質量(g)465タイプ腰袋3段生地1680デニール
エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781本当日出荷世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。適合本体MP63・MP63G・MP63F寸法(mm)140×100×3質量(g)137切断径(mm)外径:63切断荷重(kg)約14
オフセットビットホルダ
MASTERTOOL¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)76×35×80色ブラック質量(g)67タイプオフセットビットホルダーシリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800
ペンインパクト差しホック付
MASTERTOOL¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。用途ペンインパクト差し仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110色ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド質量(g)188タイプペンインパクト差し生地1680デニール
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20色ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
ペンチ差し3段ホック付
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。用途ペンチ差し3段仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×65×100色ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド質量(g)229タイプペンチ差し3段生地1680デニール
脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント
MASTERTOOL¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80色ブラック質量(g)39タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング)シリーズ腰道具PRO対応【ビットホルダー】穴径:5mm装着方法コンベックスホルダ
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。適合本体MP38・MP38G・MP38F寸法(mm)85×55×3質量(g)45切断径(mm)外径:38切断荷重(kg)約15
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,398税込¥7,0381本当日出荷硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
エンビカッタ63替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)140品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG質量(g)137タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
ペンチ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチ差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×100色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)179タイプペンチ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
VA線ストリッパー
MASTERTOOL¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20