カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Geometric Future
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IXYS(1)
- K.Pガスケット(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- サイズ(3)
- ナリカ(1)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(11)
- 三ツ星ベルト(4)
- 東和制電工業(TOWA)(9)
「5v1700」の検索結果

GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー
Geometric Future¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。制御ライティング制御:マザーボード同期ライティング効果保証期間2年適合ソケットIntel:LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700/1851、AMD:AM4/AM5コネクタアルミニウム製パゴダ型コネクタ材質(チューブ)ナイロンブレイデッドメッシュ・ラバーケーシングポンプサイズ(H)54mm×(W)71.5mm×(L)71.5mmチューブ長さ(mm)450グリースGF10 高熱伝導性ペースト対応ラジエタースクエア型、アルミニウム
水冷クーラー
Geometric Future¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
水冷クーラー
Geometric Future¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
水冷クーラー
Geometric Future¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.15(ファン除く)速度ポンプ:5200RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450