カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Geometric Future
  • LIAN LI(21)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
  • StarTech.com(17)
  • AMD(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • Xiaomi(6)
  • COUGAR(5)
  • SUPERFLOWER(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • COOLER MASTER(4)
  • Raspberry Pi(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • NVIDIA(エヌビディア)(3)
  • QNAP(3)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • ウェルコムデザイン(3)
  • POWERCOLOR(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu-02」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK WHITE ホワイト GF-M2-ARK-WT Geometric Future

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK WHITE ホワイト GF-M2-ARK-WT

    Geometric Future
    29,980税込32,978
    1式
    7日以内出荷
    美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケース。8つの搭載モードを備え、多様なハードウェア構成が可能。Micro-ATX / ITX規格に対応。放熱性に優れた全面メッシュモールディングモデル。調整可能なマザーボードトレイ(特許取得)により、柔軟なGPU構成が可能。120mmファン7基、または360mmラジエーター2基を搭載可能
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK BLACK ブラック GF-M2-ARK-BK Geometric Future

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK BLACK ブラック GF-M2-ARK-BK

    Geometric Future
    29,980税込32,978
    1式
    7日以内出荷
    美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケース。8つの搭載モードを備え、多様なハードウェア構成が可能。Micro-ATX / ITX規格に対応。放熱性に優れた全面メッシュモールディングモデル。調整可能なマザーボードトレイ(特許取得)により、柔軟なGPU構成が可能。120mmファン7基、または360mmラジエーター2基を搭載可能
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
    仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
    仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)7.31電源対応:ATX高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
    ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480保証期間1年冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
  • ミドルタワーケース Geometric Future

    ミドルタワーケース

    Geometric Future
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
    ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.55電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505保証期間1年ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
PCパーツカテゴリ