カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Geometric Future
  • DEEPCOOL(35)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • COOLER MASTER(16)
  • CPS(12)
  • Intel(インテル)(10)
  • MSI(エムエスアイ)(8)
  • Thermalright(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • サイズ(6)
  • COUGAR(4)
  • LIAN LI(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • ARCTIC(3)
  • アイネックス(2)
  • 親和産業(2)
  • be quiet!(1)
  • ASROCK(1)
  • DARKFLASH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lga1700」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama2503-14」140mmリングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama2501」120mmLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
サイドフロー型CPUクーラー Geometric Futureサイドフロー型CPUクーラーGeometric Future
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
材質ヒートシンク:アルミ質量(g)ファン:105本体質量(g)542(搭載ファン含む)最大静圧(mmH2O)2.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×154パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×4本(ニッケルメッキ処理済み)回転数最大2000RPM±10%材質(ベース)適合ソケット[Intel]LGA 115X/2011(-3)/1200/1700ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベル34.2dBA最大風量(CFM)80.81
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.05(ファン除く)速度ポンプ:2800RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.15(ファン除く)速度ポンプ:5200RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
研磨剤 100000特集