カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Geometric Future
  • 長沢製作所(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • ホンダ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • 日恵製作所(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Adafruit(1)
  • NETGEAR(1)
  • TARGUS(1)
  • エコバックスジャパン(1)
  • 日本フローセル(1)
  • アバーメディア(1)
  • Electronic Assembly(1)
  • ウェルコムデザイン(1)
  • DARKFLASH(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Thronmax(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trgb」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12

    Geometric Future
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル35.8 dBA(max)最大風量(CFM)84最大風圧(mmH2O)2.93
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース

    Geometric Future
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル36.4 dBA(max)最大風量(CFM)76最大風圧(mmH2O)2.3
  • GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。
    制御ライティング制御:マザーボード同期ライティング効果保証期間2年適合ソケットIntel:LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700/1851、AMD:AM4/AM5コネクタアルミニウム製パゴダ型コネクタ材質(チューブ)ナイロンブレイデッドメッシュ・ラバーケーシングポンプサイズ(H)54mm×(W)71.5mm×(L)71.5mmチューブ長さ(mm)450グリースGF10 高熱伝導性ペースト対応ラジエタースクエア型、アルミニウム
  • 120mmARGBケースファンセット Geometric Future

    120mmARGBケースファンセット

    Geometric Future
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
  • 120mmARGBケースファン Geometric Future

    120mmARGBケースファン

    Geometric Future
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
関連キーワード
rgb 延長特集