カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 因幡産機カンパニー開発品
- INABA(因幡電機産業)(2)
「ib-ect002」の検索結果

ACアダプタキット
因幡産機カンパニー開発品¥7,898税込¥8,6881個当日出荷付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm仕様出力安定度±5%適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95出力電圧(V)24定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200出力電流(A)0.62定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)安全規格RoHS、PSE、IEC62368適合品、PSE、IEC62368適合品極性センタープラスリップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)1800、1200(インターフェース)動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24プラグ形状DCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm動作温度範囲(℃)0~70出力電力(W)15対象機器NE-GW001A