カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(10)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
  • オフィスサプライ(20)
  • オフィス家具/清掃用品(4)
  • 切削工具・研磨材(25)
  • 測定・測量用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(74)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(8)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(15)
  • 自動車用品(39,659)
  • トラック用品(169,856)
  • バイク用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(81)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • EIGERTOOL(アイガーツール)
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,997)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • SMC(201,317)
  • トヨタ(140,181)
  • ミツビシ(138,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,334)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,455)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(111)
  • 以上(126)
  • 以上(129)
  • 以上(137)
価格
  • 1,500円以下(24,298)
  • 1,500-10,000円(66,741)
  • 10,000-50,000円(69,045)
  • 50,000-100,000円(29,013)
  • 100,000円以上(36,620)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール)

    特大スポンジ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
    用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。種類スポンジ材質セルウレタンフォーム
  • 強力マグネット アイボルト型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグネット アイボルト型

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
    材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
  • コールドネックリングPRO EIGERTOOL(アイガーツール)

    コールドネックリングPRO

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち! 保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。 首元を冷やすことで、効率的にクールダウン! レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
    材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)タイプ保冷剤入りタイプ種類ネックリング温度持続時間約2時間30分~3時間冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分冷却温度(℃)約24
  • らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)

    らくあげ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
    材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
  • BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)

    BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P

    EIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    BONDIC 補修材 スターターキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
    用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチサイズソケット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
  • 磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)

    磁気付耐熱シリコン作業マット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
    寸法(mm)400×300質量(g)490
  • 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    車キズ歪み発見用青色LEDライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
    電球の種類LED本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36材質アルミ質量(g)100電池単四3本使用(別売)エコロジー商品省エネ
  • アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイボルトクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
    材質スチール
  • 精密ナイフ替刃 EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフ替刃

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合本体EF-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    洗車革命アクアスナイパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
    材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
  • 12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール)

    12/24V兼用ジャンプスターターPro24

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1箱
    当日出荷
    12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
  • ファイヤーブランケット EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファイヤーブランケット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
    寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
  • ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)

    ブロケードカッター

    EIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
    用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
  • 超強力ウルトラマグネット EIGERTOOL(アイガーツール)

    超強力ウルトラマグネット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一体鍛造の高品質アイボルト採用で強力磁石の荷重にもしっかり耐えます!。工場内の工具、道具の整理に。作業現場の道具類の吊り下げに。キッチン周りの収納用に。アウトドアでギアの設営、保持用に。車内のインテリアのレイアウト用に。磁力は取り付ける鉄材の素材、厚みなど条件により変化します。あらかじめ試してからお使いください。鉄材が厚いほど磁力は強くなります。磁石を取り外す際はマイナスドライバーやバールなどを差し込むと外しやすくなります。
    材質磁石部:超強力ネオジム磁石、アイボルト/本体カバー:ステンレス鋼特性超強力
  • 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール)

    超精密ナイフ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
    材質(刃)ステンレス鋼付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)

    スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
    仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
  • 竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール)

    竹背負い籠

    EIGERTOOL(アイガーツール)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニ先曲りラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密クランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトな精密クランプ。
    種類精密クランプ材質(本体)スチール
  • スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き EIGERTOOL(アイガーツール)

    スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き

    EIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
    寸法(mm)430
  • アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーツール クリアミュージアムジェル

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,388税込1,527
    1個
    4日以内出荷
    ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
    材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等適合用途防振
  • ハネアゲメガネルーペ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハネアゲメガネルーペ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
    倍率(倍)1.6付属品マイクロファイバー専用袋材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42紫外線カット0.99ブルーライトカット率約20%
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    真鍮ハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
  • アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 充電蛍光灯型投光器

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
    付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内電球の種類蛍光灯
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 切断機安全カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    切断機安全カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
    用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
  • 軽量型 火花防止カバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    軽量型 火花防止カバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
    材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 精密ナイフキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密ナイフキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    替え刃式の超薄刃精密ナイフです。 刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
    セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    超薄刃精密鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
    用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 四方キリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    四方キリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています 刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
    材質スチール・木
...