カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • ハンマーキャスター(21)
  • ホンダ(13)
  • EKチェーン(12)
  • DID(10)
  • RK JAPAN(6)
  • Kawasaki(5)
  • スズキ(4)
  • brembo(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • RS PRO(3)
  • 自重堂(2)
  • トヨタ(2)
  • パナロケース(2)
  • フジコーワ(2)
  • M5Stack(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KCM(加賀工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428 132」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

    セコ・ツールズ・ジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA63 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN