カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(2)
  • AFAM(アファム)(23)
  • EKチェーン(12)
  • ホンダ(9)
  • DID(9)
  • brembo(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • RK JAPAN(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • X.A.M(2)
  • Vesrah(2)
  • ミツビシ(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • RS PRO(2)
  • StarTech.com(2)
  • イワタ(ソフト)(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428 98」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG19 883 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG19 883

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
    寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
  • フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー09 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー09

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。工具集約ができるため便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25
  • ツーリング Captoホルダ C6ー391.01 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー391.01

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
    寸法LB(mm)10.9寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
    寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230

    セコ・ツールズ・ジャパン
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.21-..
  • フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:5取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRD..10T3
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.19-160寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..06
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12