カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • Igus(イグス)(19)
  • トヨタ(14)
  • 日野自動車(12)
  • RS PRO(7)
  • 大阪魂(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ミツビシ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Kawasaki(4)
  • 河村電器産業(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • アサヒシューズ(4)
  • アイセル(3)
  • スズキ(3)
  • 中日販売(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TOTO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「91-225」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応