カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(97)
  • ホンダ(56)
  • RS PRO(36)
  • ミツビシ(30)
  • 日東工業(23)
  • エスコ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ハンマーキャスター(10)
  • カナレ電気(10)
  • ニッサン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 横田機工(7)
  • タイムリー(7)
  • 呉竹(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN12」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.19-100T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-100Tセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.78寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.06
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69セコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタセコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
フライス 金型用インサート 218.19-160-04 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160-04セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12トラスコ品番434-6468寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18
フライス 金型用インサート 218.19-250T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-250Tセコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12トラスコ品番434-8072寸法S(mm)6.35材種T25M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.54
フライス ターボミル R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル R220セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス 金型用インサート 218.19-080T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-080Tセコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.5
フライス 金型用インサート 218.19-160T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-160Tセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18
フライス  金型用インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.19-125T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125Tセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.9
フライス 金型用インサート 218.19-200T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-200Tセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッターセコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート SEAN1203・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEAN1203・セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
gn125h特集