カテゴリ
- 切削工具(160)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(74)
- SMC(17,700)
- 大阪魂(2,346)
- ホンダ(2,052)
- RS PRO(1,405)
- ニッサン(902)
- BIGM(丸山製作所)(874)
- エスコ(845)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(408)
- ダイヤトレンド(390)
- KITO(キトー)(344)
- コガネイ(266)
- Festo(250)
- MAZDA(マツダ)(216)
- CKD(212)
- 椿本チエイン(212)
- フエニックス・コンタクト(179)
- OSG(オーエスジー)(170)
- TRUSCO(156)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
「M40」の検索結果

エクステンション ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンションRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。超硬シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM40
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング モノブロック E3416508516
セコ・ツールズ・ジャパン¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。トラスコ品番428-7879寸法LB(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)232.8寸法BD1(mm)56寸法LPR(mm)131
ツーリング モノブロック E3414508513
セコ・ツールズ・ジャパン¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ1~Φ13の汎用ドリルチャックです。トラスコ品番428-6293寸法LB(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)169.4寸法BD1(mm)43寸法LPR(mm)104
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM08
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM06
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)12.7
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス ターボミル用インサート XOMX18
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M
フライス ミニマスターヘッド
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。トラスコ品番489-1108刃長(mm)15寸法LF(mm)20.15材種F40M寸法DC(mm)20
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APFT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APMX1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。寸法L(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応