カテゴリ
- 切削工具(84)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,215)
- スバル(628)
- New-Era(ニューエラー)(470)
- RS PRO(409)
- トヨタ(249)
- SKC(環境測定)(143)
- ケナメタル(108)
- SPARKFUN(99)
- CIO(88)
- MAZDA(マツダ)(86)
- ニッタ(80)
- 三菱ふそう(80)
- AMPHENOL(68)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- ヤンマー(60)
- エレコム(59)
- 三菱マテリアル(51)
- Smart Stock(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
「TOC」の検索結果
特価

旋削 ISOポジインサート CCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CCMX09・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷フライス用インサート、CC・仕様です。寸法L(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOポジインサート CCMT1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法L(mm)12.9材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000トラスコ品番428-6194寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TH1000寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)12.9材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)16.12寸法S(mm)6.35材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)12.9材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501トラスコ品番429-3887寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP1501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501トラスコ品番428-9314寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMA12 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。トラスコ品番434-3035寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4材種T350M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CCMX08・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷フライス用インサート、CC・仕様です。寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CCMXインサート CCMX06・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷フライス用インサート、CC・仕様です。寸法L(mm)6.35寸法S(mm)3.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMM12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMA12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-9335寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート CPMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-1050寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0903
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7トラスコ品番431-0459寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)4.5材種TP2501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CPMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷鋼の荒加工にて非常に安定した切削が可能です。仕様AN(deg):11トラスコ品番436-7680寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.97材種TP25寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応