カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- BIGM(丸山製作所)(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- YIJIA(4)
- 象印マホービン(3)
- AMPHENOL(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 安達商事(3)
- イスカル(2)
- audio-technica(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- クリアー光学(1)
- TMEHジャパン(1)
- 塚本無線(1)
- GATOR Case(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ad-sm」の検索結果

BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-6302寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)107.4
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43