カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • SMC(1,158)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • エレコム(31)
  • ホンダ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • SPARKFUN(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ニッサン(16)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • ADVANTEC(10)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日立産機システム(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 横田機工(7)
  • 大阪魂(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an05」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ISOポジインサート VBGT1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1604セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番436-7690寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TS2050寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBGT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1102セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター C5 R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター C5 R217セコ・ツールズ・ジャパン
139,800税込153,780
1個
当日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12..
フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69セコ・ツールズ・ジャパン
67,980税込74,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBMT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD セコ・ツールズ・ジャパンISOポジインサート(超硬/サーメット) CVDセコ・ツールズ・ジャパン
7,398税込8,138
1箱(5個)
翌々日出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番482-9397寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TP3501寸法RE(mm)0.8
ISOポジインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパンISOポジインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様AN(deg):5トラスコ品番436-7724寸法L(mm)5寸法S(mm)1.59寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター C5 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター C5セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル R220セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
旋削 ISOポジインサート VBMT1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1604セコ・ツールズ・ジャパン
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVDセコ・ツールズ・ジャパン
7,198税込7,918
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
9,498税込10,448
1箱(5個)
当日出荷
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番484-2066寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種HX寸法RE(mm)0.8
旋削 ISOポジインサート VBMT1103 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1103セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217セコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッターセコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応