カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- SMC(190)
- 渡辺電機工業(9)
- Vesrah(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTB(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「an08r」の検索結果

フライス ターボミル カッター R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から9日以内出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応