カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • CKD(19)
  • タンガロイ(15)
  • ホンダ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 京セラ(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • コクヨ(5)
  • 富士電機(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • ニチコン(4)
  • キャンブロ(4)
  • イスカル(3)
  • トップ工業(3)
  • ナイキ(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-008」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • 旋削用  溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 溝入れ用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番434-5928寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)55寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)24
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:18800●ZEFP:5トラスコ品番430-2461寸法(mm)TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法DC(mm)40適合インサートRD..08..寸法CDX(mm)10寸法DCSFMS(mm)23
  • フライス サイドカッタ335.18-2063 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18-2063

    セコ・ツールズ・ジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
    仕様●RPMX:12300●TDZ:M20●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5193取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)14.89寸法LF(mm)40寸法CW(mm)8寸法DC(mm)63適合インサートLNK.05..寸法CDX(mm)15寸法DCSFMS(mm)36.5