カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- シンコー(15)
- SMC(14)
- ネグロス電工(9)
- SIGLENT(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- マスプロ電工(4)
- Sensata / Crydom(4)
- OWON(オウオン)(4)
- 日本アンテナ(3)
- ミツヤ(3)
- RIGOL(リゴル)(3)
- DIAMOND(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- カナレ電気(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- キャンブロ(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- サン電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「dbc1」の検索結果

フライス オクトミル R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クワトロミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から翌々日出荷クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14
セコ・ツールズ・ジャパン¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
フライス クワトロミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE.X1204
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
セコ・ツールズ・ジャパン¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22
セコ・ツールズ・ジャパン¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22
セコ・ツールズ・ジャパン¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
セコ・ツールズ・ジャパン¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN