カテゴリ

  • 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • Panasonic(パナソニック)(472)
  • SMC(469)
  • RS PRO(299)
  • YAGEO(272)
  • KEMET(245)
  • VISHAY(160)
  • ニチコン(157)
  • MURATA(村田製作所)(150)
  • Hirschmann Test & Measurement(141)
  • グーリング(121)
  • KYOCERA AVX(102)
  • 京セラ(76)
  • WURTH ELEKTRONIK(71)
  • TDK(67)
  • カワムラサイクル(56)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • 日本ケミコン(50)
  • TRACO POWER(48)
  • ABB(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc16」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッドインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
  • JABRO Solid2 エンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO Solid2 エンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッドインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    材種SIRA
  • フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ISO標準 カッター R215 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター R215

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工の実現が可能です。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • JABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
    トラスコ品番472-9687寸法(mm)APMXS:32、DMM:16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16
  • JABRO JS520 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS520 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS554 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS554 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS755 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS755 ラジアスエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS754 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS754 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS755 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS755 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃) セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS554 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS554 ラジアスエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS564 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS564 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JS565 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JS565 スクエアエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4カッタ― セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ―

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2トラスコ品番429-7626寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29取付部(形状)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)90適合インサートLOEX08..寸法LPR(mm)42
  • フライス ボールノーズカッタ R218.20 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.20

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 面取りカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
  • フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
    シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ R218.20 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.20

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
    シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応