カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • KEMET(56)
  • RS PRO(30)
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • BOURNS(10)
  • EBM PAPST(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • アルファ[販促](7)
  • 京セラ(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • Schutzinger(5)
  • VISHAY(4)
  • LASCAR(4)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • タニタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc44」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

    セコ・ツールズ・ジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

    セコ・ツールズ・ジャパン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

    セコ・ツールズ・ジャパン
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525

    セコ・ツールズ・ジャパン
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220.69

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応