カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 京セラ(53)
- タンガロイ(42)
- 三菱マテリアル(33)
- イスカル(21)
- 住友電工ハードメタル(18)
- サンドビック(17)
- ワルター(12)
- SANDVIK(8)
- ケナメタル(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- マパール(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dcgt」の検索結果
特価

旋削 ISOポジインサート DCGT0702
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT1504
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2639寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応