カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- EATON(イートン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dmm-110」の検索結果

フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..