カテゴリ
- 切削工具(145)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- SMC(1,381)
- コガネイ(214)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- 三菱ふそう(73)
- ホンダ(56)
- CKD(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- ニッセイ(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KEMET(18)
- ダイヤトレンド(15)
- オリンパス(11)
- Canon(10)
- OM SYSTEM(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- RS PRO(8)
- シグマ光機(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
「f40m」の検索結果

フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM06
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6用インサート XNEX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)12.7
フライス インサート TPKN2204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス ターボミル用インサート XOMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M
フライス ミニマスターヘッド
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。トラスコ品番489-1108刃長(mm)15寸法LF(mm)20.15材種F40M寸法DC(mm)20
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス オクトミル用インサート ONEU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1103・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッター335.19用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス インサート APFT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APMX1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。寸法L(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT1605M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応
フライス オクトミル用インサート OFER0704・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。仕様AN(deg):26L7.42寸法S(mm)4.56RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT1204M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHW06T1M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)2.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1205・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7