カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 日研工作所(57)
- イスカル(31)
- BIG DAISHOWA(30)
- NTツール(26)
- 大阪製罐(14)
- ヒューイット(5)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- Winwell(4)
- マパール(3)
- TRUSCO(2)
- ワルター(2)
- マンヨーツール(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 油研工業(1)
- OS(オーエス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「hsk-a100」の検索結果

ツーリング HSKA100
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。トラスコ品番428-9373寸法LB(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)165
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSK アーバ外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応