カテゴリ
- 切削工具(1,262)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,503)
- ホンダ(3,183)
- ミツビシ(2,842)
- MAZDA(マツダ)(2,357)
- トヨタ(2,058)
- RS PRO(1,807)
- SMC(1,622)
- サンエス(1,432)
- ニッサン(1,218)
- エスコ(1,006)
- 雅(997)
- ワゴジャパン(949)
- スズキ(907)
- ジャストコーポレーション(770)
- イマオコーポレーション(727)
- 三菱ふそう(712)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(652)
- メディアカバーマーケット(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,057)
「ja」の検索結果

フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス ターボミル用インサート XOMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 88°カッタ用インサート MP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適していますトラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
フライス 金型用インサート RDHW0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス オクトミル用インサート OFEN0704・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。仕様AN(deg):26RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM06
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598~税込¥10,558~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM08
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷汎用ノンコート材種です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11材種S25M寸法IC(mm)6.35
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 150.10-3N
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス インサート TPKN2204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート WCMT06T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷WC型ポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
...