カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 三ツ星ベルト(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- CKD(3)
- テイジン(2)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ベストコ(1)
- トーマス&ベッツ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- 古川紙工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lb94」の検索結果
特価

HSKA63 ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSKA63
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバRoHS指令(10物質対応)対応