カテゴリ

  • 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 三木プーリ(198)
  • オザック精工(180)
  • ホンダ(44)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • LITTELFUSE(26)
  • ニトムズ(21)
  • イマオコーポレーション(18)
  • AMPHENOL(18)
  • SKC(環境測定)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • ホームテイスト(13)
  • スズキ(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • タンガロイ(11)
  • グーリング(10)
  • 三菱マテリアル(10)
  • デンカエレクトロン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf 48」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
  • フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.19 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
  • シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.29 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.29

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
    仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4