カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- ミツビシ(92)
- 三菱ふそう(20)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SMC(4)
- 三菱電機(4)
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ライン精機(2)
- TORAY(東レ)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 三相電機(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ノーブランド(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「md0.4」の検索結果

フライス 金型用インサート 218.19-080T
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.5
フライス 金型用インサート RDHW10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM10
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応